ベアリング 叩きのおすすめ人気ランキング

2026/04/16更新
96件の「ベアリング 叩き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「打ち込み 治具」、「ベアリング 圧入 機」、「ベアリング 交換 工具」などの商品も取り扱っております。
ベアリング取付け工具 シマツールランキング1位
ナイロン製の特殊ハンマーにより衝撃をやわらげベアリングを保護。 耐衝撃力に強い材質の3種類のインパクトスリーブ。 33種類のインパクトリングで内径10~50mmまでのベアリングに対応。またオイルシールの取り付けにも使用可能。 FT33は3種類のインパクトスリーブ(A、B、C)、33種類の強化樹脂製インパクトリング、ナイロン製ハンマーで構成されております。対象ベアリング型式に適切なスリーブとリングを選択し組み合わせて、特殊ハンマーでベアリングを押し込んでください。
セット内容インパクトリング(33種)、インパクトスリーブ(3種)、ショックレスハンマー適合ベアリング内径(Φmm)10~50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.66MB)
1セット
119,800税込131,780
当日出荷

ベアリング挿入工具セット KUKKO(クッコ)ランキング2位
ボールベアリング、ローラーベアリングやブッシュ、シールリング、ベルトプーリー等のパーツの挿入に。
1セット
289,800税込318,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ベアリング挿入工具セット エスコランキング3位
エスコ品番EA510Zセット内容リング(33個)・スリーブ(5本)・ナイロンヘッド無反動ハンマー質量(kg)21適合内径(Φmm)10~50適合外径(Φmm)26~110
1個
403,000税込443,300
翌日出荷

ベアリング交換ツール シマツールランキング4位
径10mm~30mmまでのベアリングの取り付けと内径10mm~85mmのベアリングの取り外しがこのセットだけで迅速、正確、安全に行えます。 又、このキットにはスライディングハンマーが含まれており、ハウジングに組み込まれたシャフトの無いベアリングも取り外す事が可能です。
セット内容樹脂製インパクトリング(内径10-30mm)21種類、。アルミ製インパクトスリーブ2種類、。ショックレスハンマー1本、。プーラーアーム3本セット×5種類 計15本、。プーラーボルト2種類、。スライディングハンマー1本、。プーラーボルト押さえスティック1本、カラー7種類(シャフトない場合の押さえ板)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.66MB)
1セット
239,800税込263,780
翌々日出荷

打ち込みパイプ アトムリビンテックランキング5位
HD-13/14/21を傷つけたり破損したりせずに戸に打ち込む為のパイプです。
用途収納折戸専用材質/仕上鋼/クロメート
1個
229税込252
当日出荷

1セット
9,898税込10,888
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ベアリング及びシールの打ち込みに便利です。
材質アルミニウム合金サイズ(mm)39.5、44、49.5、59、62、64.5、71.5、76、80.5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980税込12,078
当日出荷

スライドハンマーセットは付属のアタッチメントを付け替えることで、軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業ができる便利な商品です。
用途軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業にねじ寸法5/8×18UNF適合(小):PCD95~110、(大):PCD110~140セット内容スライドバー×1、ハンマー×1個、アクスルプーラー(大)×1、アクスルプーラー(小)×1、2本爪プーラー用アダプター×1個、3本爪プーラー用アダプター×1個、爪プーラー×3個、鈑金用ネジ式フック、フックプーラー×1、ハブプーラー×1、ロッキングアタッチメント×1、ナット×3、ボルト×3、各種アタッチメント全長(mm)570(スライドバー)質量(kg)2.2(ハンマーのみ)使用範囲(mm)40~75(プーラー開口幅)ストローク長(mm)425
1セット
9,998税込10,998
当日出荷

ベアリングをシャフトやハウジングに挿入する工具です。 ベアリングに適合したコマを選び、本体に組み込むだけで素早く作業が行えます。 ベアリングの内輪と外輪に同時に力を与え、挿入することができます。 ベアリングをシャフトやハウジングまたは、シャフトとハウジングに同時に挿入することが出来ます。 シャフトに挿入の際は、シャフトをガイドにして挿入出来るので、ベアリングと工具がずれることが無く、ベアリングを傷つけることがありません。
用途ベアリングをシャフトやハウジングに挿入セット内容本体(打撃ヘッド組込済み)x3種類、挿入コマx33種類、ハンマx1、取扱説明書x1、専用アルミケースx1質量(kg)15(ケース含む)外寸(mm)ケース:445×380×120適合ベアリング内径(Φmm)10~50適合ベアリング外径(Φmm)26~110
1セット
119,800税込131,780
当日出荷

ボールジョイントブーツツールセット ATS4111およびボールジョイントブーツインサーターセット ATS4110の補給部品です。
質量(g)273内径(Φmm)53
1個
2,398税込2,638
当日出荷

ベアリングやオイルシール、ベアリングレースを打ち込む際に使用するアルミ製ドライバーです。
用途ベアリング及びシールの打ち込みに材質アルミニウムサイズ(mm)40、44、50、59、63、65
1セット
3,998税込4,398
当日出荷

ケース入りベアリングおよびオイルシール装着用、プレート各種サイズとシャフトのセットです。ボックスレンチをつぶすことはありません!。シールのリップも傷めず装着できます!。油圧プレスの治具としても十分な強度です!
用途2輪車用セット内容シャフトM(標準)+プレート13枚セットプレート寸法(Φmm)25、27、30、32、35、37、40、42、45、48、50、52、55
1セット
43,980税込48,378
当日出荷

ベアリングの内輪と外輪の間にアームをロックする新構造により、ハウジングとシャフトの間に組み込まれたボールベアリングが簡単に取り外せます。 高強度、高品質のスイス製。 内径10~100mmのボールベアリングに対応。 ベアリングを確実につかむロッキングフック構造。 ベアリングの着脱が簡単なヒンジ構造をプーラーアームに採用。 シールドタイプ(Zタイプ)もシールを外せば使用可能。 コンパクトなケース入りで質量わずか3.2kg。
セット内容プーラーアーム6本、プーラーボルト2本、固定バー質量(kg)3.2適合ベアリング内径(Φmm)(ボール)10~100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.66MB)適合ベアリング6000~6020、6200~6217、6300~6313、6403~6410
1セット
159,800税込175,780
当日出荷

ケース入りベアリングおよびオイルシール装着用、プレート各種サイズとシャフトのセットです。ボックスレンチをつぶすことはありません!。シールのリップも傷めず装着できます!。油圧プレスの治具としても十分な強度です!
用途FFフロントハブベアリング用セット内容シャフトS+プレート8枚セットプレート寸法(Φmm)58、60、64、68、72、76、80、82
1セット
35,980税込39,578
8日以内出荷

内掛けタイプのベアリングのインナーカラーに本体の爪を掛けて引き抜くパイロットベアリングプーラーのセットです。ベアリングの内径サイズに合うアタッチメントを装着し本体へ接続 ・そのあとセンターボルトを締めるだけでベアリングを引き抜くことが可能です。付属のチャックを交換する事で8・10.・12・15・17・20・25Φmmのベアリングに対応。 先端のチャックが摩耗してきたら別売のチャック単体の購入も可能です。
用途ベアリングの引き抜きに適合(スライドハンマーねじ径)。大:M8-1.25×1/2-12T×L35mm。小:M8-1.25×5/8-11T×L35mmセット内容本体×1、チャック(8 ・10 ・12 ・15 ・17 ・20 ・25Φmm)×各1個、プッシュボルト:大(63mm)×1個、プッシュボルト:小(54mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター小:(M8-1.25×1/2-12T×L35mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター大:(M8-1.25×5/8-11T×L35mm)×1個足幅約26~66mm(内寸)適合ベアリング内径(Φmm)8~29
1セット
9,998税込10,998
当日出荷

ベアリングをハウジングに挿入する工具です。 ベアリングに適合した外輪コマを選び、打撃シャフトに組み込むだけで素早く作業が行えます。 ベアリングの外輪のみ力を与え挿入することができます。 ベアリングの内輪をガイドにして挿入できるので、ベアリングと工具がずれることが無く、ベアリングを傷つけることがありません。
用途ベアリングをハウジングに挿入セット内容打撃シャフト×1本、外輪コマ×19種類、内輪コマ×11種類、取扱説明書×1、専用アルミケース×1質量(kg)6.5(ケース含む)外寸(mm)ケース:520×265×90適合ベアリング内径(Φmm)17~50適合ベアリング外径(Φmm)26~75
1セット
54,980税込60,478
翌々日出荷

MotionPro(モーションプロ)ベアリングドライバーセット
ハンマーやプレスでベアリングを簡単にインストールできます。ベアリングの外径が32mm-47mm、内径が12mm-25mmに広く対応したベアリングドライバーセットです。プラスティックケース付き。
仕様外径32-47/内径12-25mm
1個
23,980税込26,378
当日出荷

ギヤやベアリング、プーリー等を引き抜くプーラーのセットです。直径30~50mm、50~75mmの2種類のセパレーターとボルトが付属されたセットです。 セパレーターはプレスと併用等が可能なので、セパレーターのみで油圧プレスを使用して軸にはまっているベアリングやギアを分離出来ます。 セパレーターは強度に優れた鍛造品です。 専用ケース付きで持ち運びに便利です。
用途ギヤやベアリング、プーリー等の引き抜きにセット内容セパレーター(大×1、小×1)、H型ホルダー×1、センターボルト×1、プーラーボルト(長×2、小×2)、延長用ボルト(長×2、小×2)ねじの種類プーラーボルト:平行ねじサイズ(mm)18(センターボルト頭部)適合ベアリング(セパレーター小)直径30~50mm、(セパレーター大)直径50~75mm
1セット
9,998税込10,998
当日出荷

ケース入りベアリングおよびオイルシール装着用、プレート各種サイズとシャフトのセットです。ボックスレンチをつぶすことはありません!。シールのリップも傷めず装着できます!。油圧プレスの治具としても十分な強度です!
用途フルセット(汎用)トラスコ品番464-5464セット内容シャフトM(標準)+S(ショート)+プレート30枚セット質量(kg)6.9プレート寸法(Φmm)25、27、30、32、35、37、40、42、45、48、50、52、55、58、60、62、65、68、70、72、75、77、79、85、90、93、95、100、102、105
1セット
139,800税込153,780
当日出荷

ボールジョイントブーツツールセット ATS4111およびボールジョイントブーツインサーターセット ATS4110の補給部品です。
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)